LEF LIGHTING SRL - LEFCPI25C CONDENSATORE X ILLUM. 250V 25UF CAVI 18C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 25 µF
Modello - Altri
Tensione nominale - 250...250 V
Diametro - 40 mm
Capacità 2 - 0 µF
Confezione
20 PZ
EAN
8056734341621
Codice prodotto
LEFCPI25C
Cod. produttore
CPI25C
Produttore
LEF
Capacità:
25 µF
Modello:
Altri
Tensione nominale:
250...250 V
Diametro:
40 mm
Capacità 2:
0 µF
Lunghezza:
63 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Profondità:
63 mm
Larghezza:
40 mm
Condensatore 25µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione


