LEF LIGHTING SRL - LEFCPI18C CONDENSATORE X ILLUM. 250V 18UF CAVI 18C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 18 µF
Modello - Altri
Tensione nominale - 250...250 V
Diametro - 33 mm
Lunghezza - 69 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8056734341607
Codice prodotto
LEFCPI18C
Cod. produttore
CPI18C
Produttore
LEF
Capacità:
18 µF
Modello:
Altri
Tensione nominale:
250...250 V
Diametro:
33 mm
Lunghezza:
69 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Condensatore 18µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione


