pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFCPI14C CONDENSATORE X ILLUM. 250V 14UF CAVI 18C

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFCPI14C CONDENSATORE X ILLUM. 250V 14UF CAVI 18C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 14 µF

  • Modello - Altri

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Diametro - 33 mm

  • Capacità 2 - 0 µF

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8056734341584

Codice prodotto

LEFCPI14C

Cod. produttore

CPI14C

Produttore

LEF

Capacità:

14 µF

Modello:

Altri

Tensione nominale:

250...250 V

Diametro:

33 mm

Capacità 2:

0 µF

Lunghezza:

63 mm

Con morsetto ad innesto:

no

Profondità:

63 mm

Larghezza:

33 mm

Condensatore 14µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione