LEF LIGHTING SRL - LEFBOXLORC-4 BOX IP23 RAL 7016 550X400X500MM BUCCIATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento 
- Altezza - 500 mm 
- Larghezza - 550 mm 
- Profondità - 400 mm 
- Coperchio / Porta trasparente - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8057760696211
Codice prodotto
LEFBOXLORC-4
Cod. produttore
BOXLORC-4
Produttore
LEF
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
500 mm
Larghezza:
550 mm
Profondità:
400 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Grado di protezione (IP):
IP23
Con serratura:
no
Numero di moduli:
6
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
Altri
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7016
Adatto per protezione antifulmini:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Mantenimento del circuito:
Altri
Superficie:
Verniciatura a polveri
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no