pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFBOXLORC-1 BOX IP23 RAL 7016 300X270X250MM BUCCIATO

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Profondità - 270 mm

  • Modello coperchio - Chiuso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057760696181

Codice prodotto

LEFBOXLORC-1

Cod. produttore

BOXLORC-1

Produttore

LEF

Metodo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

250 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

270 mm

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Grado di protezione (IP):

IP23

Con serratura:

no

Numero di moduli:

6

Adatto per uso all'esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Struttura espandibile:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Classe di protezione:

I

Numero RAL:

7016

Adatto per protezione antifulmini:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Mantenimento del circuito:

Altri

Superficie:

Verniciatura a polveri

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Box assemblato con feritoie e profilo a "C" di rialzo, IP23 RAL7016 BUCCIATO