LEF LIGHTING SRL - LEFBOX80T CASSETTA METALLICA C80 T IP21 RAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP21
Con coperchio trasparente - no
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054521536441
Codice prodotto
LEFBOX80T
Cod. produttore
BOX80T
Produttore
LEF
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP21
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
600 mm
Profondità:
350 mm
Altezza:
700 mm
Box metallico IP21 RAL7035 con feritoie per ventilazione L 600mm x P 450mm x H 700mm