LEF LIGHTING SRL - LEFBOX60T CASSETTA METALLICA C60 T IP21 RAL 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP21
Con coperchio trasparente - no
Larghezza - 470 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054521536489
Codice prodotto
LEFBOX60T
Cod. produttore
BOX60T
Produttore
LEF
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP21
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
470 mm
Profondità:
300 mm
Altezza:
590 mm
Box metallico IP21 RAL7035 con feritoie per ventilazione L 470mm x P 400mm x H 590mm