pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFBOX50T CASSETTA METALLICA C50 T IP21 RAL 7035

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFBOX50T CASSETTA METALLICA C50 T IP21 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP21

  • Con coperchio trasparente - no

  • Larghezza - 380 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521536472

Codice prodotto

LEFBOX50T

Cod. produttore

BOX50T

Produttore

LEF

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP21

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

380 mm

Profondità:

250 mm

Altezza:

330 mm

Box metallico IP21 RAL7035 con feritoie per ventilazione L 380mm x P 250mm x H 380mm