pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFBKIT5834 KIT EMER X FLUORESCENTI 18W-58W 1-3 ORE

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFBKIT5834 KIT EMER X FLUORESCENTI 18W-58W 1-3 ORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 58 W

  • Lampada - Carico resistivo / Lampada a scarica

  • Tensione nominale - 230...240 V

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734347173

Codice prodotto

LEFBKIT5834

Cod. produttore

BKIT5834

Produttore

LEF

Potenza:

58 W

Lampada:

Carico resistivo / Lampada a scarica

Tensione nominale:

230...240 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Kit emergenza per lampade fluorescenti 1x18-58W autonomia 1 ora, batterie lineari Ni-Cd 3,6V 4Ah