LEF LIGHTING SRL - LEFBAT7216P BATTERIA A PACCHETTO 7,2V 1,6AH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 1 W
Lampada - Altri
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Tensione nominale - 7.2...7.2 V
Con collegamento per controllo remoto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054521535031
Codice prodotto
LEFBAT7216P
Cod. produttore
BAT7216P
Produttore
LEF
Potenza:
1 W
Lampada:
Altri
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tensione nominale:
7.2...7.2 V
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Classe di protezione:
II
Batteria a pacchetto Ni-Cd 7,2V 1,6Ah