pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFAT2000 A.T. 200KVA 230.400V

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 200000 VA

  • Larghezza - 600 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Altezza - 620 mm

  • Profondità - 480 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734341508

Codice prodotto

LEFAT2000

Cod. produttore

AT2000

Produttore

LEF

Potenza nominale:

200000 VA

Larghezza:

600 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Altezza:

620 mm

Profondità:

480 mm

Autotrasformatore 200KVA 230.400V trifase IP00 classe I