pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFAT0800 A.T. 80KVA 230.400V+N

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 80000 VA

  • Larghezza - 600 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Altezza - 620 mm

  • Profondità - 370 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734341478

Codice prodotto

LEFAT0800

Cod. produttore

AT0800

Produttore

LEF

Potenza nominale:

80000 VA

Larghezza:

600 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Altezza:

620 mm

Profondità:

370 mm

Autotrasformatore 80KVA 230.400V trifase IP00 classe I