LEF LIGHTING SRL - LEFAL040MI ALIM.X LAMP.A SC. 400W MERC/IODURI 3,25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 400...400 W
Lampada - Lampada ai vapori di mercurio ad alta pressione
Materiale (del corpo) - Metallo / plastica
Tensione nominale - 220...240 V
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8056734340815
Codice prodotto
LEFAL040MI
Cod. produttore
AL040MI
Produttore
LEF
Potenza della lampada:
400...400 W
Lampada:
Lampada ai vapori di mercurio ad alta pressione
Materiale (del corpo):
Metallo / plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


