LEF LIGHTING SRL - LEFAL025SI/T ALIM.X LAMP.A SC. 250W S/MH + TERM. 3,0A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 250...250 W
Lampada - Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione
Materiale (del corpo) - Metallo / plastica
Tensione nominale - 220...240 V
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
8056734348408
Codice prodotto
LEFAL025SI/T
Cod. produttore
AL025SI/T
Produttore
LEF
Potenza della lampada:
250...250 W
Lampada:
Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione
Materiale (del corpo):
Metallo / plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


