LEF LIGHTING SRL - LEFAL010SI ALIM.X LAMP.A SC. 100W SODIO IODURI 1,2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 100...100 W
Lampada - Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione
Materiale (del corpo) - Metallo / plastica
Tensione nominale - 220...240 V
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
12 PZ
EAN
8056734340761
Codice prodotto
LEFAL010SI
Cod. produttore
AL010SI
Produttore
LEF
Potenza della lampada:
100...100 W
Lampada:
Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione
Materiale (del corpo):
Metallo / plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


