LEF LIGHTING SRL - LEFAL007SI ALIM.X LAMP. A SC. 70W SODIO IODURI 1,0A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 70...70 W
Lampada - Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione
Materiale (del corpo) - Metallo / plastica
Tensione nominale - 220...240 V
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
12 PZ
EAN
8056734340747
Codice prodotto
LEFAL007SI
Cod. produttore
AL007SI
Produttore
LEF
Potenza della lampada:
70...70 W
Lampada:
Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione
Materiale (del corpo):
Metallo / plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


