LEF LIGHTING SRL - LEFA41H48140030 STRIP LED 48V 14.4W 3000K IP20 1870LM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1870 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 20000 mm
Tensione della lampada - 48...48 V
Confezione
1 PZ
EAN
8057760696730
Codice prodotto
LEFA41H48140030
Cod. produttore
A41H48140030
Produttore
LEF
Flusso luminoso al metro:
1870 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
20000 mm
Tensione della lampada:
48...48 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Tubo flessibile
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
140
Metodo di montaggio:
Altri
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
sì
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
sì
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per piede:
42
Alimentatore intercambiabile:
sì
Potenza lampada per piede:
4.39 W
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Collegamento:
Brasatura
Numero di poli:
2
Flusso luminoso regolabile:
Continuo
Con terminale:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Max prestazioni del sistema:
288 W
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
129 lm/W
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Con copertura di protezione:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
Sezione del conduttore:
1 mm²
Compatibile con Amazon Alexa:
no