pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFA41D241600CT STRIP LED 24V 13X2W CCT IP20 2120+2230L

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 4350 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 2700...6500 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057760691872

Codice prodotto

LEFA41D241600CT

Cod. produttore

A41D241600CT

Produttore

LEF

Flusso luminoso al metro:

4350 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

2700...6500 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

26 W

Modello:

Tubo flessibile

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

160

Metodo di montaggio:

Altri

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per piede:

48.768

Alimentatore intercambiabile:

Potenza lampada per piede:

7.9248 W

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Collegamento:

Brasatura

Altezza / Profondità:

10 mm

Numero di poli:

2

Flusso luminoso regolabile:

No

Con terminale:

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Max prestazioni del sistema:

130 W

CLO - Flusso luminoso costante:

Fattore di potenza:

0.8

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Diametro:

180 mm

Raggio di curvatura minimo:

60 mm

Con copertura di protezione:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Compatibile con Amazon Alexa:

no

STRIP LED 2835D 24V 13+13W CCT 2700°K+6500°K 2120LM+2230LM IP20 Lunghezza 5 metri