LEDVANCE (RADIUM) - RDMSTARST111RA RS 11/220-240 UNV1 RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Elettronico - no
Adatto per lampade di potenza - 4...65 W
Adatto per lampada fluorescente compatta - no
Adatto per lampada a vapori di sodio ad alta pressione - no
Adatto per lampada fluorescente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4008597201028
Codice prodotto
RDMSTARST111RA
Cod. produttore
STARST111RA
Produttore
LDV
Elettronico:
no
Adatto per lampade di potenza:
4...65 W
Adatto per lampada fluorescente compatta:
no
Adatto per lampada a vapori di sodio ad alta pressione:
no
Adatto per lampada fluorescente:
sì
Adatto per lampada ad alogenuri-ioduri metallici:
no
Adatto per lampada a vapori di sodio a bassa pressione:
no


