pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVT70SG2RA RNP-T/LR 70W SUPER 4Y E27 FLH1 RDIUM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVT70SG2RA RNP-T/LR 70W SUPER 4Y E27 FLH1     RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Flusso luminoso - 6400 lm

  • Temperatura del colore - 2000 K

  • Indice di resa cromatica - 20-39

  • Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4008597160431

Codice prodotto

RDMNAVT70SG2RA

Cod. produttore

NAVT70SG2RA

Produttore

LDV

Base:

E27

Flusso luminoso:

6400 lm

Temperatura del colore:

2000 K

Indice di resa cromatica:

20-39

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Efficienza luminosa:

90 lm/W

Alimentatore esterno richiesto:

Privo di mercurio:

no

Accenditore esterno richiesto:

Indicata per l'illuminazione di piante:

no

Lunghezza complessiva:

156 mm

Modello:

Chiaro

Diametro:

36 mm

Numero di bruciatori:

1

Durata media nominale:

30000 h

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

79 kWh

Denominazione lampada:

Altri

Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione Radium, modello RDMNAVT70SG2RA RNP-T LR 70W SUPER 4Y E27 FLH1 RADIUM