pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVT250SRA RNP-T/LR 250W S E40 FLH1 RDIUM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVT250SRA RNP-T/LR 250W S E40 FLH1           RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 250 W

  • Base - E40

  • Flusso luminoso - 31900 lm

  • Temperatura del colore - 2000 K

  • Indice di resa cromatica - 20-39

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4008597107399

Codice prodotto

RDMNAVT250SRA

Cod. produttore

NAVT250SRA

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

250 W

Base:

E40

Flusso luminoso:

31900 lm

Temperatura del colore:

2000 K

Indice di resa cromatica:

20-39

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Efficienza luminosa:

125 lm/W

Privo di mercurio:

no

Lunghezza complessiva:

257 mm

Modello:

Chiaro

Diametro:

47 mm

Durata media nominale:

36000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

281 kWh

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui RNP-T LR 250W S E40 FLH1 RADIUM…. Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione di qualità esemplice da installare.