LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVT150SG2RA RNP-T/LR 150W S E40 FLH1 RDIUM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 150 W
Base - E40
Flusso luminoso - 17500 lm
Temperatura del colore - 2000 K
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
12 PZ
EAN
4008597407383
Codice prodotto
RDMNAVT150SG2RA
Cod. produttore
NAVT150SG2RA
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
150 W
Base:
E40
Flusso luminoso:
17500 lm
Temperatura del colore:
2000 K
Indice di resa cromatica:
20-39
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Efficienza luminosa:
115.13 lm/W
Privo di mercurio:
no
Lunghezza complessiva:
210 mm
Modello:
Chiaro
Diametro:
47 mm
Durata media nominale:
36000 h
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
168 kWh