LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVE250SRA RNP-E/LR 250W SUPER 4Y E40 RWL1 RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 250 W
Base - E40
Flusso luminoso - 31600 lm
Temperatura del colore - 2000 K
Forma della lampada - Ellissoidale
Confezione
12 PZ
EAN
4008597189548
Codice prodotto
RDMNAVE250SRA
Cod. produttore
NAVE250SRA
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
250 W
Base:
E40
Flusso luminoso:
31600 lm
Temperatura del colore:
2000 K
Forma della lampada:
Ellissoidale
Efficienza luminosa:
124 lm/W
Lunghezza complessiva:
226 mm
Modello:
Opale
Diametro:
91 mm
Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui RNP-E LR 250W SUPER 4Y E40 RWL1 RADIUM…. Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione di qualità esemplice da installare.