LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVE100SRA RNP-E/LR 100W SUPER E40 RWL1 RDIUM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 100 W
Base - E40
Flusso luminoso - 10100 lm
Temperatura del colore - 2000 K
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
12 PZ
EAN
4008597107344
Codice prodotto
RDMNAVE100SRA
Cod. produttore
NAVE100SRA
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
100 W
Base:
E40
Flusso luminoso:
10100 lm
Temperatura del colore:
2000 K
Indice di resa cromatica:
20-39
Forma della lampada:
Ellissoidale
Efficienza luminosa:
101 lm/W
Privo di mercurio:
no
Lunghezza complessiva:
183 mm
Modello:
Opale
Diametro:
76 mm
Durata media nominale:
36000 h
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
110 kWh