LEDVANCE (RADIUM) - RDML58865G2RA NL-T8 58W/865 FLH1 RDIUM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 58 W
Base - G13
Lunghezza - 1500 mm
Temperatura del colore - 6500 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Confezione
1 PZ
EAN
4008597200205
Codice prodotto
RDML58865G2RA
Cod. produttore
L58865G2RA
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
58 W
Base:
G13
Lunghezza:
1500 mm
Temperatura del colore:
6500 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
5000 lm
Tonalità di luce:
865
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
26 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Efficienza luminosa:
86.21 lm/W
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Denominazione lampada:
T8
Durata media nominale:
20000 h
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
67.19 kWh