LEDVANCE (RADIUM) - RDMH44865WFLRA RJLS WFL 35W 12V LL GU5.3 FS1 RDIUM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 35 W
Ampiezza del fascio luminoso - 36 °
Temperatura del colore - 3100 K
Diametro - 51 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4008597101793
Codice prodotto
RDMH44865WFLRA
Cod. produttore
H44865WFLRA
Produttore
LDV
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
35 W
Ampiezza del fascio luminoso:
36 °
Temperatura del colore:
3100 K
Diametro:
51 mm
Con vetro frontale:
sì
Colore:
Altri
Intensità luminosa:
1000 cd
Tipo di riflettore:
Vetro
Codice ANSI:
FMW
Protezione UV:
sì
Lunghezza complessiva:
46 mm