pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE (RADIUM) - RDMFQ54840RD NL-T5 54W/840 FLH1 RDIUM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE (RADIUM) - RDMFQ54840RD NL-T5 54W/840 FLH1                 RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Lunghezza - 1149 mm

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

  • Flusso luminoso - 4450 lm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008597142673

Codice prodotto

RDMFQ54840RD

Cod. produttore

FQ54840RD

Produttore

LDV

Base:

G5

Lunghezza:

1149 mm

Temperatura del colore:

4000 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

4450 lm

Tonalità di luce:

840

Colore:

Altri

Diametro del tubo:

16 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Applicazione:

Generale

Riflettore interno:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Accensione rapida:

no

Doppia parete:

no

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

24000 h

Rapid Start (RS):

no

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui NL-T5 54W 840 FLH1 RADIUM…. Lampada fluorescente di qualità e semplice da installare.