pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE (RADIUM) - RDMDTE32840RA RX-T/E 32W/840 PLUS GX24Q FS1 RDIUM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE (RADIUM) - RDMDTE32840RA RX-T/E 32W/840 PLUS GX24Q FS1      RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 32 W

  • Flusso luminoso - 2400 lm

  • Base - GX24q-3

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Durata media nominale - 13000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008597114908

Codice prodotto

RDMDTE32840RA

Cod. produttore

DTE32840RA

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

32 W

Flusso luminoso:

2400 lm

Base:

GX24q-3

Temperatura del colore:

4000 K

Durata media nominale:

13000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

840

Diametro:

49 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Lunghezza complessiva:

148 mm

Starter integrato:

no

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

3

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

38.11 kWh

Lampade fluorescenti compatte non integrate Ralux T/E PLUS. Senza starter integrato, adatte ad alimentazione elettronica. PL-T 32W/840 GX24q-3 4000K 2400lm. 49x148mm.