pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE (RADIUM) - RDMDS7840RA RX-S 7W/840 G23 FS1 RDIUM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE (RADIUM) - RDMDS7840RA RX-S 7W/840 G23 FS1                RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 7 W

  • Flusso luminoso - 400 lm

  • Base - G23 (2-pin)

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Durata media nominale - 8000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008597157202

Codice prodotto

RDMDS7840RA

Cod. produttore

DS7840RA

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

7 W

Flusso luminoso:

400 lm

Base:

G23 (2-pin)

Temperatura del colore:

4000 K

Durata media nominale:

8000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

840

Diametro:

27 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Lunghezza complessiva:

137 mm

Starter integrato:

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

1

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Lampade fluorescenti compatte non integrate Ralux, RX-S. Con starter e condensatore antidisturbo integrati. PL-S 7W/840 G23 4000K 400lm CRI 80-89. 27x137mm.