LEDVANCE (RADIUM) - RDMDS11840RA RX-S 11W/840 G23 FS1 RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 11 W
Flusso luminoso - 900 lm
Base - G23 (2-pin)
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 8000 h
Confezione
10 PZ
EAN
4008597458019
Codice prodotto
RDMDS11840RA
Cod. produttore
DS11840RA
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
11 W
Flusso luminoso:
900 lm
Base:
G23 (2-pin)
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
8000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
27 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
237 mm
Starter integrato:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
1
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14.69 kWh