ITALWEBER - FUS CH10 GG 1A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
dimensione - 10×38 mm
Corrente Nominale - 1 A
tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione Nominale - 500 V
caratteristica di intervento - altri
Confezione
1 PZ
EAN
1995000557366
Codice prodotto
IW1421001
Cod. produttore
1421001
Produttore
ITW1421001
dimensione:
10×38 mm
Corrente Nominale:
1 A
tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione Nominale:
500 V
caratteristica di intervento:
altri
Tipologia:
fusibile in ceramica
classe di funzionamento:
GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)
esecuzione indicatore:
altri
frequenza d’esercizio:
50÷60 Hz
potere di interruzione:
120 kA
perdita di potenza alla corrente nominale:
2.7 W