LEDVANCE - LDVVZBSENSADAPT ZIGBEE SENSORS ADAPTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Profondità - 40 mm
Diametro - 120 mm
Larghezza - 85 mm
Altezza - 40 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4058075650107
Codice prodotto
LDVVZBSENSADAPT
Cod. produttore
VZBSENSADAPT
Produttore
LDV
Modello:
Altri
Profondità:
40 mm
Diametro:
120 mm
Larghezza:
85 mm
Altezza:
40 mm
Sensor Accessories for wireless IOT Light management systems with Zigbee 3.0 technology. Caratteristiche prodotto: KIT di montaggio a parete per la famiglia di sensori VIVARES ZB. Aree applicative: Uffici. Corridoi. Aule scolastiche. Aule dedicate alla formazione. Scale.


