pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVZBLOSENS ZIGBEE SENSORS L/O SENS 220-240

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di luminosità

  • Profondità - 64 mm

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

  • Compatibile con Amazon Alexa - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4058075446182

Codice prodotto

LDVVZBLOSENS

Cod. produttore

VZBLOSENS

Produttore

LDV

Modello:

Sensore di luminosità

Profondità:

64 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Larghezza:

85 mm

Altezza:

64 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

Sensore di luce e presenza Zigbee 3.0, integrazione a soffitto. Caratteristiche prodotto: Sensore di luminosità e presenza wireless Zigbee 3.0 per integrazione a soffitto. Perfetto per applicazioni da ufficio. Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR. Alimentazione a rete AC 220-240 V. Altezza di installazione: 2…5 m. Vantaggi prodotto: Funziona insieme a VIVARES ZB Control & Components. Installazione semplice e nessun cavo di controllo necessario. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Uffici.Corridoi. Aule scolastiche. Aule dedicate alla formazione. Scale. Impianti igienici.