LEDVANCE - LDVVZBCOUPLER ZIGBEE PUSH BUTTON COUPLER COUPLER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Profondità - 15 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Compatibile con Amazon Alexa - no
Confezione
10 PZ
EAN
4058075463806
Codice prodotto
LDVVZBCOUPLER
Cod. produttore
VZBCOUPLER
Produttore
LDV
Modello:
Altri
Profondità:
15 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
43 mm
Altezza:
15 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Accoppiatore a pulsante Zigbee 3.0 per integrare interruttori standard in un sistema di illuminazione wireless. Caratteristiche prodotto: Accoppiatore a pulsante con tecnologia wireless Zigbee 3.0. Possibile funzionamento da rete CA o CC. Vantaggi prodotto: Funziona insieme a VIVARES ZB Control & Components. 4 ingressi completamente programmabili per controllo individuale. Sale di controllo, gruppi, dispositivi e scene di richiamo. Le dimensioni ridotte consentono il montaggio in scatola da incasso standard. Installazione rapida e semplice senza cavi di controllo aggiuntivi. Aree applicative: Uffici. Corridoi. Aule scolastiche. Aule dedicate alla formazione. Scale. Impianti igienici.