LEDVANCE - LDVVT9EM328301 LED TUBE T9 EM V 18.3W 830 G10Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G10q
Potenza della lampada - 18.3...18.3 W
Flusso luminoso - 2000...2000 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 300 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 122.33 kg CO2 eq.
EAN
4099854042508
Codice prodotto
LDVVT9EM328301
Cod. produttore
VT9EM328301
Produttore
LDV
Base:
G10q
Potenza della lampada:
18.3...18.3 W
Flusso luminoso:
2000...2000 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
300 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
110...110 °
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
109 lm/W
Diametro:
300 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2000 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
82...82 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
19 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0


