LEDVANCE - LDVVT8EM588651 LED TUBE T8 EM V 1500 mm 18.3W 865


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - G13 
- Potenza della lampada - 18.3...18.3 W 
- Flusso luminoso - 2200...2200 lm 
- Temperatura di colore - 6500...6500 K 
- Lunghezza - 1514 mm 
Confezione
- 10 PZ 
Classificazione green
Impronta ambientale: 121.69 kg CO2 eq.
EAN
4099854038259
Codice prodotto
LDVVT8EM588651
Cod. produttore
VT8EM588651
Produttore
LDV
Base:
G13
Potenza della lampada:
18.3...18.3 W
Flusso luminoso:
2200...2200 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
1514 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
190...190 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
120 lm/W
Diametro:
26.8 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2200 lm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
90...90 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
19 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0