LEDVANCE - LDVVT8EM188401 LEDTUBE T8 EM V 600 6.6W 840 LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 6.6...6.6 W
Flusso luminoso - 800...800 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 604 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 44.08 kg CO2 eq.
EAN
4099854038983
Codice prodotto
LDVVT8EM188401
Cod. produttore
VT8EM188401
Produttore
LDV
Base:
G13
Potenza della lampada:
6.6...6.6 W
Flusso luminoso:
800...800 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
604 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
190...190 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
121 lm/W
Diametro:
26.8 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
800 lm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
30...30 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0