LEDVANCE - LDVVT5HF88301 LED TUBE T5 HF SHORT V 288 mm 4W 830


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 380...380 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 288 mm
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 26.5 kg CO2 eq.
EAN
4058075823617
Codice prodotto
LDVVT5HF88301
Cod. produttore
VT5HF88301
Produttore
LDV
Base:
G5
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
380...380 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
288 mm
Tensione nominale:
26...26 V
Angolo del fascio luminoso:
190...190 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
95 lm/W
Diametro:
18.5 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
380 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.55
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
223...223 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
130
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0