LEDVANCE - LDVVDSQ288351 DULUX LED SQ28 EM V 13W 835 GR8 LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - Altri
Potenza della lampada - 13...13 W
Flusso luminoso - 1350...1350 lm
Temperatura di colore - 3500...3500 K
Lunghezza - 204 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 86.28 kg CO2 eq.
EAN
4058075822597
Codice prodotto
LDVVDSQ288351
Cod. produttore
VDSQ288351
Produttore
LDV
Base:
Altri
Potenza della lampada:
13...13 W
Flusso luminoso:
1350...1350 lm
Temperatura di colore:
3500...3500 K
Lunghezza:
204 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
130...130 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
103 lm/W
Diametro:
202 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1350 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
57...57 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
13 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0