pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVDSQ288301 DULUX LED SQ EM & AC MAINS V 13W 830 GR8

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVVDSQ288301 DULUX LED SQ EM & AC MAINS V 13W 830 GR8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Potenza della lampada - 13...13 W

  • Flusso luminoso - 1350...1350 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 204 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 86.28 kg CO2 eq.

EAN

4058075822573

Codice prodotto

LDVVDSQ288301

Cod. produttore

VDSQ288301

Produttore

LDV

Base:

Altri

Potenza della lampada:

13...13 W

Flusso luminoso:

1350...1350 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

204 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

130...130 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

103 lm/W

Diametro:

202 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1350 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

57...57 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

13 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVDSQ288301 - DULUX LED SQ28 EM V 13W 830 GR8 LEDV