pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVDS98401 DULUX LED S9 EM V 4W 840 G23 LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVVDS98401 DULUX LED S9 EM V 4W 840 G23       LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G23

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 550...550 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 165 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058075823006

Codice prodotto

LDVVDS98401

Cod. produttore

VDS98401

Produttore

LDV

Base:

G23

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

550...550 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

165 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

137 lm/W

Diametro:

32.3 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

550 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

18...18 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVDS98401 - DULUX LED S9 EM V 4W 840 G23 LEDV