LEDVANCE - LDVVCA75840CG9 LEDVCLA75 7,5W/840 230V FIL E27 FS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 7.5...7.5 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 105 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 49.2 kg CO2 eq.
EAN
4058075288690
Codice prodotto
LDVVCA75840CG9
Cod. produttore
VCA75840CG9
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
7.5...7.5 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
105 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Altri
Durata media nominale:
10000 h
Efficienza luminosa:
140 lm/W
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
43...43 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0





