pagina iniziale

LEDVANCE - LDVTRUNSAFROPE TRUSYS UNIV SAFETY ROPE LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVTRUNSAFROPE TRUSYS UNIV SAFETY ROPE            LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 213 mm

  • Larghezza - 67 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4099854317644

Codice prodotto

LDVTRUNSAFROPE

Cod. produttore

TRUNSAFROPE

Produttore

LDV

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Acciaio Inox

Colore:

Bianco

Lunghezza:

213 mm

Larghezza:

67 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

Altezza:

25 mm

Trasparente:

no

Corda di sicurezza per proteggere dalle cadute. Caratteristiche del prodotto: Corda di sicurezza per proteggere dalle cadute.