pagina iniziale

LEDVANCE - LDVTRSUNCOVER TRUSYS UNIV BLIND COVER LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVTRSUNCOVER TRUSYS UNIV BLIND COVER            LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Placca cieca

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1504 mm

  • Larghezza - 64 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4099854317385

Codice prodotto

LDVTRSUNCOVER

Cod. produttore

TRSUNCOVER

Produttore

LDV

Tipo di accessorio / ricambio:

Placca cieca

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1504 mm

Larghezza:

64 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

25 mm

Trasparente:

no

Tappi di chiusura per binario elettrificato. Caratteristiche del prodotto: Diffusore per le sezioni di guida elettrica senza apparecchio montato.