pagina iniziale

LEDVANCE - LDVTRSFLSURCLIP TRUSYS FLEX SURFACE CLIP LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVTRSFLSURCLIP TRUSYS FLEX SURFACE CLIP           LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 57 mm

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058075781894

Codice prodotto

LDVTRSFLSURCLIP

Cod. produttore

TRSFLSURCLIP

Produttore

LDV

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Argento

Lunghezza:

57 mm

Larghezza:

35 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

18 mm

Trasparente:

no

Clip per montaggio su superficie per guida di montaggio. Caratteristiche prodotto: Set di due clip di montaggio.