LEDVANCE - LDVTRSFLRAIL6008P TRUSYS FLEX P RAIL 600 8P WT LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 750 mm
Modello - Altri
Colore - Bianco
Numero di conduttori di cablaggio - 8
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
4099854193521
Codice prodotto
LDVTRSFLRAIL6008P
Cod. produttore
TRSFLRAIL6008P
Produttore
LDV
Lunghezza:
750 mm
Modello:
Altri
Colore:
Bianco
Numero di conduttori di cablaggio:
8
Materiale:
Acciaio
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Con portacavi:
no
Con giunto elettromeccanico integrato:
sì
Larghezza:
70.2 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Classe di protezione:
I
Altezza:
38.8 mm