LEDVANCE - LDVTRSFLRAIL45005P TRUSYS FLEX P RAIL 4500 5P WT LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 4650 mm
Modello - Altri
Colore - Bianco
Numero di conduttori di cablaggio - 5
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
4058075793156
Codice prodotto
LDVTRSFLRAIL45005P
Cod. produttore
TRSFLRAIL45005P
Produttore
LDV
Lunghezza:
4650 mm
Modello:
Altri
Colore:
Bianco
Numero di conduttori di cablaggio:
5
Materiale:
Acciaio
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Con portacavi:
no
Larghezza:
70.2 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Altezza:
38.8 mm