LEDVANCE - LDVTRSFLRAIL30008P TRUSYS FLEX P RAIL 3000 8P WT LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3150 mm
Modello - Altri
Colore - Bianco
Numero di conduttori di cablaggio - 8
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
4058075781771
Codice prodotto
LDVTRSFLRAIL30008P
Cod. produttore
TRSFLRAIL30008P
Produttore
LDV
Lunghezza:
3150 mm
Modello:
Altri
Colore:
Bianco
Numero di conduttori di cablaggio:
8
Materiale:
Acciaio
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Con portacavi:
no
Larghezza:
70.2 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Altezza:
38.8 mm