LEDVANCE - LDVTRSFLRAIL15005P TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P WT LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1650 mm
Modello - Altri
Colore - Bianco
Numero di conduttori di cablaggio - 5
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4058075781672
Codice prodotto
LDVTRSFLRAIL15005P
Cod. produttore
TRSFLRAIL15005P
Produttore
LDV
Lunghezza:
1650 mm
Modello:
Altri
Colore:
Bianco
Numero di conduttori di cablaggio:
5
Materiale:
Acciaio
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Con portacavi:
no
Larghezza:
70.2 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Altezza:
38.8 mm