LEDVANCE - LDVTRSFLGRIDCLIP TRUSYS FLEX GRID CEILING CLIP LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Argento
Lunghezza - 57 mm
Larghezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4058075781917
Codice prodotto
LDVTRSFLGRIDCLIP
Cod. produttore
TRSFLGRIDCLIP
Produttore
LDV
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Argento
Lunghezza:
57 mm
Larghezza:
35 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
26 mm
Trasparente:
no
Clip di montaggio a soffitto per montaggio su guida. Caratteristiche prodotto: Clip di montaggio per montaggio a superficie su controsoffitti a griglia.